W-VD-Aアンカーロッド A4ステンレススチール
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して6,000点を超える商品にアクセス
- ステンレススチールA4
- 先端角と六角穴付きアンカーロッド(カートリッジシステムによる回転打撃挿入が可能)
アンカーロッドは、以下の認証を取得しています。
- 接着アンカーカプセルシステムW-VD、オプション8: ETA-06/0074
- 接着アンカーガラスカプセルW-VPZ、オプション1: ETA-21/0168
- 注入システムCONCRETE-MULTI WIT-UH 300、オプション1: ETA-17/0127
- 注入システムALLROUNDER WIT-VM 250、オプション1: ETA-12/0164
- 注入システムPURE EPOXY WIT-PE 1000、オプション1: ETA-19/0543
- 注入システムWIT-Nordic、オプション1: ETA-12/0164
- 注入システムWIT-PE 500、オプション1: ETA-09/0040
- 注入システムBASIC WIT-PM 200、オプション7: ETA-12/0569
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
アンカーロッドは、以下のカプセルおよび注入システムで使用できます。
- 接着アンカーカプセルシステムW-VD、オプション8 - 非クラックコンクリート
- 接着アンカーガラスカプセルW-VPZ、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムCONCRETE-MULTI WIT-UH 300、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムALLROUNDER WIT-VM 250、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムWIT-Nordic、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムPURE EPOXY WIT-PE 1000、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムWIT-PE 500、オプション1 - クラックコンクリートおよび非クラックコンクリート
- 注入システムBASIC WIT-PM 200、オプション7 - 非クラックコンクリート
W-VD-A/A4 (ステンレススチールA4)は、特に過酷な環境でない限り、乾燥した屋内、屋外(工業地帯や海辺を含む)、または湿気の多い室内で使用可能です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。