ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
VKP® PLUSシーリングテープ
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUSシーリングテープ - 30

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

VKP® PLUSシーリングテープ

600 Pa以上の優れた防水性を長期間維持し、確実で恒久的なジョイントシーリングを実現する、高品質な防水仕様の事前圧縮型BG1シーリングテープ

商品の説明を見る

7バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

BG1およびBGRは、DIN 18542:2020-04に準拠して600 Pa超でシーリング特性を試験済み


必要な試験パラメータに準拠し、豪雨に対する耐性を試験、認証済み



Würthシーリングシステム製品


Würthシーリングシステムの各製品コンポーネントは、材料適合性が相互に最適化されています。



優れた環境適合性


GEV試験法(クラスEC 1 PLUS)に準拠して環境安全性を試験済み



溶剤フリー、EMICODE EC1 plus


人と環境に対する安全性



ジョイントの大きな差を埋め合わせ、豪雨にも耐える


テープの許容誤差が大きいため、コンポーネントの動きに追従し、一般的な構造誤差を効果的に埋め合わせます。これにより、使用するテープサイズ数を削減できます。



撥水性がありながら、湿気だけを外に逃がします。


圧縮によってテープは豪雨に対してもシール性能を維持しながら、内側からの湿気は透過して優れた調湿効果を発揮します。

パフォーマンス証明(Pub)

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 超低排出 - EMICODE認証システムは、建築資材の環境性能および健康への適合性を格付けする指標システムです。最低排出製品にはEC1plusマークが付与されています。

注意事項

回復時間は、特定の仕様ではなく実測データのみに基づいています。保管期間、保管温度、使用温度の影響を受けます。保管期間が長いほど、また使用温度が低いほど、回復時間は長くなります。



屋外にジョイントシールテープが露出している場合、紫外線や雨風にさらされることで、テープの表面に変色や酸化被膜が生じることがあります。これは技術的な欠陥ではありません。テープの施工範囲が想定される最大ジョイント幅の範囲内である限り、技術的特性が損なわれることはありません。



紫外線や雨風への耐性を確保するには、豪雨への耐性を考慮して施工する必要があります。

用途

IFT認証プログラムQM360に準拠した外周シーリングシステム: 2014年、登録番号188 7050098



EMICODE EC1plus: 超低排出 - EMICODE認証システムは、建築資材の環境性能および健康への適合性を格付けする指標システムです。最低排出製品にはEC1plusマークが付与されています。

この使用手順は、当社が実施した試験と経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際は、毎回、独自に事前の試験を行ってください。使用用途や保管・使用条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について当社ではいかなる責任も負いません。当社の無償カスタマーサービスが技術情報を提供し、または相談窓口として機能する場合、当社は当該サービスについて一切の責任を負わないものとします。ただし、提供したアドバイスまたは情報が契約したサービス範囲内に含まれる場合、またはアドバイザーが故意に行動した場合はこの限りではありません。当社は自社製品の一定の品質を保証します。当社は自社製品の仕様の変更、改良を行う権利を留保します。