DIN 18542-BG2に準拠してテープ品質を試験済み
- 高さ20 m以下の建物に使用可能
- BG2の全試験基準に適合した高い安全性
BG2に加え、屋外暴露と紫外線への耐性についても試験を実施
- 追加試験により安全性が向上し、適用範囲も拡大
- 苦情や、多大なコストがかかる手直しを防止
高い許容誤差
- ジョイントの誤差に追従し、確実なシール性能を発揮
- テープサイズの数を減らしてコストを削減
施工時間を短縮
- プライマーによる下処理が不要
- 施工ツールが不要
事前圧縮済み、自己接着式
事前圧縮済みの片側自己接着式VKPベーシックシーリングテープは、一つの工程のみで確実かつ恒久的にジョイントをシールします。
シーリングテープは、圧縮が解放されると復元力を発揮してジョイント端部にしっかりと密着し、ジョイントの凹凸に追従します。
施工期間に応じて、非接着面側も隣接する建材に対して若干のアンカー効果を発揮し、しっかりと定着します。
適切なテープサイズを選択してください。
1.構造からジョイント幅を決定し、「豪雨耐性」スケールで分類します。
2.次に、必要なテープサイズを選択します。
3.テープの色に応じて製品番号を選択します。
4.ロールの数量を決定します。
VKPベーシックの膨張速度は温度によって異なります。テープの膨張特性は、特定の仕様によるものではなく、実測データのみに基づいています。テープの回復時間は、保管時および施工時の温度によって異なります。以下が適用されます。保管期間が長いほど、また使用温度が低いほど、回復時間は長くなります。
高温下ではテープを涼しい場所で保管してください。低温下では暖かい場所で保管してください。
**豪雨耐性を考慮した施工にのみ適用
この使用手順は、当社が実施した試験と経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際は、毎回、独自に事前の試験を行ってください。使用用途や保管・使用条件は多岐にわたるため、特定の使用結果について当社ではいかなる責任も負いません。当社の無償カスタマーサービスが技術情報を提供し、または相談窓口として機能する場合、当社は当該サービスについて一切の責任を負わないものとします。ただし、提供したアドバイスまたは情報が契約したサービス範囲内に含まれる場合、またはアドバイザーが故意に行動した場合はこの限りではありません。当社は自社製品の一定の品質を保証します。当社は自社製品の仕様の変更、改良を行う権利を留保します。
風雨、日光に対するシール効果、およびドイツ省エネルギー政令およびRAL品質協会の規定に基づく熱損失の防止屋外暴露に対応
建設:
エキスパンションジョイント、窓枠の接合部、プレハブコンポーネント間のシール、間仕切壁など
産業全般:
キャニスター、空調ユニット、機械および装置の組立など
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。