ドライバー(TX)セット、7ピース
S2スチールブレード
S2はスチール合金(2種類以上の金属を組み合わせて形成された物質)を表します。純金属と比較して、合金は耐衝撃性などの優れた特性があります。 S2鋼の採用により優れた耐破断性を実現。ドライバー特有の挙動であるねじり(トーション運動)に対しても十分なしなやかさを発揮し、ねじり応力による破断を防ぎます。
2Kハンドル
2Kは、「2コンポーネント」の略語です。硬質で耐久性のあるプラスチック(PPまたはポリプロピレン)と、TPR(熱可塑性ゴム)として知られる滑りにくい軟質素材の混合物によって形成されます。クッション性とグリップ力のあるハンドルを備えており、べたつきのある手で長時間使用しても快適です。
非磁性チップ
ネジ山やファスナーの頭を詰まらせる可能性のある金属の削りくずや切りくずを寄せ付けません。
幅広く見やすいマーキング
迅速な識別を可能にし、工具バッグやポーチから適切な工具を簡単に選択できるようにし、時間と労力を軽減します。
汎用性の高い設計
底部には穴があり、ランヤードホルダーとして機能するため、持ち運びや高所での作業時に簡単につなぐことができます。
店内陳列が可能
RedStripeドライバーは利便性を念頭に置いて作られています。フック穴が付いているため、現場に陳列でき、中身が見えるので安心に工具を選択できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。