エンジンオイル Triathlon®
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
エンジンオイル Triathlon®
Year-round, multi-purpose engine oil which is suitable for efficient lubrication in a mixed vehicle fleet. Due to the combination of selected agents and mineral base oils, this product is suitable for use in both diesel and petrol engines
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
Triathlon®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。
- 高い製品の安全性。
- 広範なメーカーの承認。
Triathlon®オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。
- 自動車メーカーの主要規格に適合
Universal HD 15W-40
- 各種車両に対し効率的な潤滑を促進する、オールシーズン多目的エンジンオイル。厳選された添加剤と鉱物ベースオイルの組み合わせにより、ディーゼルおよびガソリンエンジンに対し高性能を発揮します。
注意事項
性能クラス / 承認
- API SF/CD
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
用途
ターボチャージャーの有無にかかわらず、汎用オイルとしてガソリンおよびディーゼルエンジンに使用可能。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。