ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

15時までのご注文で当日出荷

10,000点以上の品揃え

アプリ

エンジンオイル、TRIATHLON® Performance 5W-40

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

エンジンオイル、TRIATHLON® Performance 5W-40

円滑な動作を実現する最新の乗用車用オールシーズンエンジンオイル、優れた低摩擦性で保護します。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

オイルおよび燃料の消費を抑えて、エンジンにオイルを迅速に供給し、優れた潤滑性を発揮します。



車種によっては、オイル交換の間隔を最大30,000kmに延長することが出来ます。



HC合成油



TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠し生産および品質管理されています。


  • 安全性を追求した商品

  • 数多くのメーカーからの承認


TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみを使用


自動車メーカーの主要規格に適合

注意事項

通常のオイル交換およびオイル交換の延長については、車両およびエンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。