厳選された添加剤と鉱物ベースオイルの組み合わせにより、旧型ディーゼルおよびガソリンエンジンに対し高性能を発揮します。
耐摩耗性に優れ、尚且つカーボンスラッジの形成を防止します。
TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した、最も厳格な品質仕様で生産およびパッケージされています。
- 安全性の高い商品
- 数多くのメーカーから承認
高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみをTRIATHLONオイルに使用
自動車メーカーの主要規格に適合
ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は一貫した高品質の製品をお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
用途
オールシーズン使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。
ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。