ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30

画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

エンジンオイル、TRIATHLON® Endurance III 5W-30

高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動



メーカーの仕様によっては、最大30,000〜50,000kmのオイル交換間隔が可能



HC合成油



TRIATHLON®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています


  • 高安全性

  • 幅広いメーカーからの承認


TRIATHLON®オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用


自動車メーカーの主要規格に適合

注意事項

通常オイル交換とオイル交換の延長については、車両およびエンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。

この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。