低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動
メーカーの仕様によっては、最大30,000〜50,000kmのオイル交換間隔が可能
HC合成油
TRIATHLON®エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています
- 高安全性
- 幅広いメーカーからの承認
TRIATHLON®オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用
自動車メーカーの主要規格に適合
注意事項
通常オイル交換とオイル交換の延長については、車両およびエンジンメーカーの取扱説明書に従ってください。
この使用手順は、当社が実施したテストと経験に基づいた推奨事項です。製品を使用する際には、各使用の前にお客様自身で試験を行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は、自社製品の安定な品質を保証します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。テクニカルデータシートをご覧ください。
用途
Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。