- 短時間で切断でき、すばやく効率的な作業が実現
- 極薄のため精密でほぼバリのない切断が可能
- 極薄設計により、美しく、熱を抑えた切断面を実現
- 高い破損耐性
- 少ない労力ですむため、快適に作業でき、ユーザーと電動工具の両方に優しい
- 厳格な品質基準を満たすZEBRA品質
注意事項
- 室温20°Cの乾燥した場所に保管してください
- 作業中は必ず適切な防護服を着用してください
- 切断作業を行う際は、必ず適切な防護カバーを使用してください
- 損傷のないディスクのみを使用してください
- 切断中にディスクを詰まらせたり、傾けたりしないでください。破損の危険性が高くなります。
- 適切な接触圧を確保してください
- カッティングディスク(ストレートタイプ)は、必ず金属リングを電動工具側に向けて固定してください。
- 詳細については、同梱されている説明書をご確認ください
- KWUクラスII(配管および反応装置の建設)用
- 欧州規格EN 12413および研削工具安全機構(OSA)の最も厳しい安全基準に適合
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
- 特にステンレススチールなどスチール材全般に最適
- 特に薄肉パイプやプロファイル、薄い金属板、車両外装パネルなどの切断に効果を発揮
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。