エアコンエバポレーターなど目視しにくい箇所の洗浄が可能な洗浄ガン
・SD カードを差し込むことで、撮影、録画、再生が可能
・非破壊検査でリアルタイムにクリーニング状況を観察可能
・スプレー洗浄機能付き工業用ビデオスコープ
・結果はカメラ内蔵の内視鏡ツールで簡単に見ることができます。
・特殊ノズル付き超ロングホース
・エアコンユニットの熱交換器に直接スプレーが可能
・狭い箇所を洗浄しながらリアルタイムで検査
・スプレー作業をリアルタイムで検査する非破壊試験(NDT)ビデオ
・クリーニング処理完了後、メニューバーから再生することができます。
注意事項
ボアスコープをメンテナンスする場合は、以下の規定に従ってください。1.取扱説明書に従ってボアスコープを操作してください。取扱説明書をよく読まずに、ボアスコープを使用しないでください。2.本装置は、換気の良い乾燥した環境に保管してください。3.レンズ内部に付着物がある場合は、蒸発してから使用してください。4.本装置を適切に洗浄してください。70% のアルコール溶液を使用して洗浄します(アセトンは使用しないでください)。次に、乾いた布を使用してLCD画面を軽く拭きます。5.本装置が故障した場合は、欠陥部品を確認して、修理してから使用してください。6.60度を超える温度環境では、本装置を使用しないでください。7.プローブとカメラヘッドをしっかりと保護し、曲げすぎないようにしてください(180度以上曲げないでください)。8.本装置を分解しないでください。分解すると保証が適用されません。9.使用後は、ボトルをきれいな水で洗浄してください。ボトルにきれいな水を噴霧して、装置本体、チューブ、レンズ、スプレー口、およびボトルカバーに残った水をガラス用ふきんで拭き取ります。10.空気が抜けている場合は、本体を置いて、ガン内部に残留液体が逆流しないようにしてください。
・SD カードを差し込むことで、撮影、録画、再生が可能
・非破壊検査でリアルタイムにクリーニング状況を観察可能
・スプレー洗浄機能付き工業用ビデオスコープ
・結果はカメラ内蔵の内視鏡ツールで簡単に見ることができます。
・特殊ノズル付き超ロングホース
・エアコンユニットの熱交換器に直接スプレーが可能
・狭い箇所を洗浄しながらリアルタイムで検査
・スプレー作業をリアルタイムで検査する非破壊試験(NDT)ビデオ
・クリーニング処理完了後、メニューバーから再生することができます。
注意事項
ボアスコープをメンテナンスする場合は、以下の規定に従ってください。1.取扱説明書に従ってボアスコープを操作してください。取扱説明書をよく読まずに、ボアスコープを使用しないでください。2.本装置は、換気の良い乾燥した環境に保管してください。3.レンズ内部に付着物がある場合は、蒸発してから使用してください。4.本装置を適切に洗浄してください。70% のアルコール溶液を使用して洗浄します(アセトンは使用しないでください)。次に、乾いた布を使用してLCD画面を軽く拭きます。5.本装置が故障した場合は、欠陥部品を確認して、修理してから使用してください。6.60度を超える温度環境では、本装置を使用しないでください。7.プローブとカメラヘッドをしっかりと保護し、曲げすぎないようにしてください(180度以上曲げないでください)。8.本装置を分解しないでください。分解すると保証が適用されません。9.使用後は、ボトルをきれいな水で洗浄してください。ボトルにきれいな水を噴霧して、装置本体、チューブ、レンズ、スプレー口、およびボトルカバーに残った水をガラス用ふきんで拭き取ります。10.空気が抜けている場合は、本体を置いて、ガン内部に残留液体が逆流しないようにしてください。
注意事項
リチウム電池が含まれています。
ボアスコープをメンテナンスする場合は、以下の規定に従ってください。
1.取扱説明書に従ってボアスコープを操作してください。取扱説明書をよく読まずに、ボアスコープを使用しないでください。
2.本装置は、換気の良い乾燥した環境に保管してください。
3.レンズ内部に付着物がある場合は、蒸発してから使用してください。
4.本装置を適切に洗浄してください。70% のアルコール溶液を使用して洗浄します(アセトンは使用しないでください)。次に、乾いた布を使用してLCD画面を軽く拭きます。
5.本装置が故障した場合は、欠陥部品を確認して、修理してから使用してください。
6.60度を超える温度環境では、本装置を使用しないでください。
7.プローブとカメラヘッドをしっかりと保護し、曲げすぎないようにしてください(180度以上曲げないでください)。
8.本装置を分解しないでください。分解すると保証が適用されません。
9.使用後は、ボトルをきれいな水で洗浄してください。ボトルにきれいな水を噴霧して、装置本体、チューブ、レンズ、スプレー口、およびボトルカバーに残った水をガラス用ふきんで拭き取ります。
10.空気が抜けている場合は、本体を置いて、ガン内部に残留液体が逆流しないようにしてください。
用途
車のエバポレーターや家庭用エアコンなどの洗浄に幅広く使われ、視認が難しい、手が届きにくいなど、クリーニングが困難な箇所のNDT検査に最適です。
使用方法
- ハンドルの吸気口の下部にある通気管を接続して、ボトル内に洗剤を入れます。
- 手順に従って洗浄剤1本をガンに接続し、ねじ込んでください。エアーチューブを接続し、0.6~0.8 MPaの範囲で空気圧を調整します。
- 非破壊検査(NDT)ビデオのスイッチをオンにすると、空気圧によって液体が噴射され、狭い部分の洗浄状態をリアルタイムで目視できます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。