クラッキング効果
- スタッドボルトなどの素材の表面を-40℃まで冷却し、接合部の腐食層に非常に細かいひびを入れ、錆に隙間を作り、製品を確実に浸透させます。
非常に優れた毛細管作用
- クラッキング(収縮破壊)効果と共に、最適な拡散性により確実に錆に浸透します
錆取りに最適
- 錆に素早く浸透し、固着したネジを緩めます
- ひどく錆びついたネジの接合部を、ネジを傷めることなく緩めます
防錆添加剤配合
- その後の腐食から長期間に渡り保護
レジンおよびアッシドフリー
シリコンフリー
ゴムおよびパッキンなどに影響を与えません
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。不適切な保管や使用における不具合については補償しかねます。当社の無料の顧客サービスが、技術情報を提供する場合、または顧問サービスとしての役割を果たす場合は、このサービスに対していかなる責任も負いません。ただし、アドバイスまたは情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合、またはアドバイザーが意図的に役割を果たした場合を除きます。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
乗用車、トラック、農機具や建設機械、装置およびアセンブリーの、極度に錆びついた、または酸化したネジ接合を壊さずに緩める
使用方法
施工面の汚れを可能な限り除去してください
使用前に、缶をよく振ってください
可能な限り近い距離から固着部分(ボルト)にスプレーし、効果が現れるまで約1~2分待ちます。
頑固な接合には、この手順を繰り返します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。