クラッキング効果
素材の表面を-45℃まで冷却することにより、付着ポイントで腐食層に非常に細かいひびが入ります。錆にこのような「ひびが入る」ことにより、活性化剤が確実に浸透します
温度低下を目視確認
少なくとも-5℃まで冷却すると、スプレーした領域が青色になります。処理温度に達します。
最適な錆取り
- 錆に素早く浸透し、固着したネジを緩めます
- ひどく錆びついたネジ接合も、ネジを痛めることなく緩めます
防錆添加剤を付加したことによる最適な防錆
それ以上の腐食に対する長期にわたる保護
樹脂および酸不使用
シリコン不使用
ゴムとシールへの親和性
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
用途
乗用車、トラック、農機具や建設機械、装置および機器上の、極度に錆びついた、または酸化したネジ固定部を壊さずに取り除く。
使用方法
可能な限り粗い染みを除去してください。ご使用の前に、缶を振ってください。スプレーした領域が青色になるまで、至近距離から問題の部分(ボルト)にスプレーします。頑固な部分には、この処理を繰り返します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。