ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 1
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 2
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 3
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 4
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 5
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 6
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 7
RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り - 8

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

RWエディション精密ドライバーセット 41ピース、Reinhold Würthのサイン入り

精密さが要求される繊細なネジ締め作業に最適

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

2コンポーネントの精密器械用ドライバーハンドルが快適かつ効率的な作業を実現


  • 電気機器を放電から保護し、最大限の安全性を確保する帯電防止(ESD)機能

  • さらに、指部分にくぼみの付いた回転式エンドキャップにより作業性を最適化


安全に工具を保管できる革新的な磁気ロック付きプラスチックボックス


  • ボックスを開けると両側のマグネット式ビットバーが自動で展開するため、ビットの取り出しが簡単

  • 印字付きのビットストリップで目的のビットを素早く特定

  • 寸法: 154 x 75 x 30 mm


クロムバナジウムスチール製の高品質な4 mm標準ビットまたは安全ビット40個


  • 精密工学ドライバー x 1本

  • ビット (PH000、PH00、PH0、PH1、PH2) × 各1個

  • スロット付きビット (1 mm、1.5 mm、2 mm、3 mm) x 各1個

  • 六角ソケットビット (1.5 mm、2 mm、2.5 mm、3 mm) x 各1個

  • TXビット (TX2、TX3、TX4、TX5) x 各1個

  • 穴付きTXビット (TX6、TX7、TX8、TX9、TX10、TX15) x 各1個

  • ペンタローブビット (P2、P3、P4、P5) x 各1個

  • ソケット (2.5 mm、3 mm) x 各1個

  • トリプルスクエアビット (SQ1、SQ2) x 各1個

  • Y型ビット (Y000、Y00、Y0、Y1) x 各1個

  • 三角ビット (2 mm、2.6 mm) x 各1個

  • U2.6クロービット x 1個

  • SIMカード取り外しツール x 1個

  • ピン付きビット (PH00) x 1個