- ビットの接触面積が大きいため、より多くの動力を伝達
- ビットがドライブに完璧にフィットするため、安定性と位置決め精度が向上
- 片手作業が可能で、ぴったりフィットする凹部により、位置決め時にしっかりサポート
- ダブルプリントで必要なビットサイズを簡単に判別
注意事項
RWとAWドライブには、ビット1本のみで対応できます。RWビットとAWビットは、RWドライブとAWドライブの両方のネジに適しています。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。