規格: DIN ISO 8976
クロムバナジウム鋼
クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)では、防錆性が向上し、過酷な作業で強度と硬度が高まります。
多段式オイル硬化処理
靭性が向上
ボックスジョイント設計
安定したグリップ力を発揮
滑らず固定
ジョーリブ設計: 完璧なフィット、耐久性
プッシュロックボタン
スプリング荷重のヒンジボタンにより、不意に調整が変わることなく、所定の位置にしっかりとロック
19段階調整
競合他社の一般的な7段階または9段階の調整と比較して、非常に精度の高い噛み合わせを実現
汎用性の高いジョー
幅広い形状に適合し、様々な作業環境に好適
2コンポーネント(2K)の耐薬品性ハンドル
ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)を組み合わせたクッション素材。油の付いた手で使用してもグリップ力を発揮
•ケーブルは、素材を損傷する溶剤や化学薬品で清掃しないでください。
•事故の危険があるため、損傷したケーブルを絶縁テープで修理することは絶対に行わないでください。
•ハンドルが損傷したプライヤーは絶対に使用しないでください。新しいものに交換してください。
•非絶縁ケーブル付きツール。
•プライヤーをハンマー代わりに叩いて使用しないでください。部品間に隙間が生じたり、ジョーの位置がずれたりする原因になります。
•ナットやネジを締めたり緩めたりするために使用しないでください。損傷の原因となります。
これらのプライヤーを、通電中の電気回路の作業には絶対に使用しないでください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。