規格: DIN ISO 5746
クロムバナジウム鋼
クロムバナジウム合金(2種類以上の金属の混合物)は、錆に対する耐性を強化し、過酷な作業においてさらなる強度と硬度を提供します。
2層パールニッケルメッキ
優れた耐食性と耐摩耗性を発揮
切刃の硬度は58-62 HRCで、角度は60度
最小限の力で、十分滑らかできれいな切り口を実現
クロスカット形状で、刃先同士がそろった切れ刃
柔らかい素材も硬い素材も簡単かつきれいに切断可能
長寿命
切断耐用回数は5,000回
2コンポーネント(2K)の耐薬品性ハンドル
ポリプロピレン(PP)と熱可塑性ゴム(TPR)を組み合わせたクッション素材。油の付いた手で使用してもグリップ力を発揮します。
•ケーブルは、素材を損傷する溶剤や化学薬品で清掃しないでください。
•事故の危険があるため、損傷したケーブルを絶縁テープで修理することは絶対に行わないでください。
•ハンドルが損傷したプライヤーは絶対に使用しないでください。新しいものに交換してください。
•非絶縁ケーブル付きツール。
•プライヤーをハンマー代わりに叩いて使用しないでください。部品間に隙間が生じたり、ジョーの位置がずれたりする原因になります。
•ナットやネジを締めたり緩めたりするために使用しないでください。損傷の原因となります。
これらのプライヤーを、通電中のコンセントの電気回路作業には絶対に使用しないでください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。