PAGオイル、Premium
画像は一例です。 詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- ポリアルキレングリコール (PAG) ベースの車両エアコンシステム潤滑用完全合成オイル。
- R1234yfとR134aの冷媒両方に対応し、高い混和性を実現しています (ダブルエンドキャップ)。
- 潤滑性を改善し、化学的安定性と熱安定性をもたらし、優れた耐摩耗性能を保証します。
注意事項
他のエアコン用コンプレッサーオイルと混ぜないでください。オイルを湿気から保護するように保管してください。開いたコンテナーには保管しないでください
用途
車両エアコンコンプレッサーと、R1234yfおよびR134aエアコン回路内のスライドパーツや回転パーツのメンテナンス、潤滑、および冷却用。PAGオイルが必要なハイブリッド自動車や電気自動車にも使用できます。
使用方法
減少したコンプレッサーオイルは、使用した量に応じて、または車両メーカーの推奨する量まで注ぎ足します。空調点検ユニットを介してエアコン回路に追加します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。