特長
- 2コンポーネントハウジングでハイグリップ性が向上
- 高い光出力と高輝度
- 広角・高照度
- IP20適合(防水/防塵)
- 強力マグネット付き
- ボディーは160度可変でき、広範囲の照射が可能
- ハイパワーLED技術採用
- 背面にフック1個付き(360°回転可能)
- ストラップ付
付属品:
ランプ、USBケーブル、取扱説明書
注意事項リチウムイオンバッテリー:3.7V、7.77Wh、2100mAH
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。