六価クロムを含まない亜鉛ニッケルめっき(銀色コーティング、ZNSHL)を施したファスナーは、腐食リスクが高い環境での使用に適しています。このコーティングは、亜鉛ニッケルめっき合金層とシーリングコート(潤滑粒子を含むトップコート)で構成されています。
耐腐食性:
- 直径 ≥ M2 - 360 h*
- 直径 ≥ M4 - 600 h*
- 直径 ≥ M10 - 720 h*
- *DIN EN ISO 9227 NSSに準拠した塩水噴霧試験において、非ネジ部の基材の腐食は見られませんでした。
利点の概要:
- DIN EN ISO 9227 NSS規格に準拠し、最大720時間の基材腐食に対する耐性を有しています。
- 六価クロム(VI)フリー
- 最大120°Cの耐熱性
- 均一なコーティング分布
- 機能的かつ装飾的
注意事項
ISO 7042はDIN 980、DIN 6925に置き換わります | 一部に限定的な類似点があります | M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33、M39のネジは削除されています | ナット高さが変更されています | M10、M12およびM14の二面幅はそれぞれ16 mm、18 mmおよび21 mmに変更されています | 細目ネジはISO 10513に含まれます | ISO 7042は強度区分5、8、10、12に適用されます。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。