ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
とがり先付き六角ソケット止めネジ ISO 4026 A2ステンレススチール 21H プレーン
とがり先付き六角ソケット止めネジ ISO 4026 A2ステンレススチール 21H プレーン - 1
とがり先付き六角ソケット止めネジ ISO 4026 A2ステンレススチール 21H プレーン - 2
とがり先付き六角ソケット止めネジ ISO 4026 A2ステンレススチール 21H プレーン - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

とがり先付き六角ソケット止めネジ ISO 4026 A2ステンレススチール 21H プレーン

商品の説明を見る

4バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

注意事項

硬度クラス21Hは硬度210 HVに相当



ポイント:


A2/A4ステンレススチール製の止めネジは特別な硬化処理が施されていませんが、引張荷重にも使用可能です。



ISO 4026はDIN 913に置き換わります | 一部に類似点があります | M1.4、M1.8、M14、M18、M22の公称径は削除されています | ステンレス鋼の硬度区分が導入されました。