- 表面処理(DIN EN ISO 10684)を施す前に、公差クラス6AZ(ネジの遊び)に基づいたアンダーサイズネジとして製造されています。
- ネジは、溶融亜鉛めっき後にISOに適合します
- オーバーサイズネジのナットとは併用しないでください。これにより、ねじ込みに不具合が発生し、接続が機能しなくなるおそれがあります。
注意事項
DIN 931をISO 4014に変更 | 一部に類似点あり | 公称寸法の拡張 | M10、M12、M14、M22の対辺距離を変更
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。