会社情報をご登録いただいた後、弊社の審査後に、オンラインストアのログイン情報をお届けします。 お買い物ができるまで数日お時間いただくことがございます。 また、一部のお客様は契約の問題でご利用いただけない場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
法人のお客様のみご利用できます。
法人のお客様のみ
カード・請求書払いOK
15時までのご注文で当日出荷
6,000点以上の品揃え
アプリ
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
寸法M3-M12のテーパータップ(形状A)、2番タップ(形状D)、3番タップ(形状C)で構成。最大強度800 N/mm²の鋼、非鉄金属、鋳鉄材料群への通り穴や止まり穴に、DIN13規格に準拠したメートルISO標準ネジのネジ山を手成形するために使用可能。ORSY®システムカセットでご利用いただけます。
商品の説明を見る
類似商品を表示する
1アイテムを表示しています
価格はログイン後に表示されます
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ログイン / 登録
顧客サービスに電話: 045-488-4186
フィルターを使用すると、選択した属性で検索結果を絞り込めます。
廃棄コストを追加-.-- 選択された梱包単位
危険物質
ウルトカタログ
データシート()
データシート ()
CADデータ |
成績書/ 書類
|
価格はログイン後にお客様に表示されます
RAL色の値を選択
品番
注文するには選択が必要です
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。