スポット溶接除去用特殊ドリルビット
センタリングポイント固定でセンターパンチ不要
改良されたPLUSセンタリングポイントは、高強度板金にも適しています
最適化されたチップ形状により、従来のスポット溶接用ドリルビットよりも長寿命を実現します。
標準ドリルでの使用に好適
TiNコーティングにより刃先寿命を2~3倍まで延長
最大回転速度:
- Ø 6、最大1200 rpm
- Ø 8、最大950 rpm
- Ø 10、最大730 rpm
注意事項
センタリングポイント寿命延長のヒント:
- インパクトチャックやスピンドルを使用するドリル加工には使用しないでください。
- ドリルを適切な回転速度に設定します。圧縮空気機器の回転速度は、一般的に高すぎる傾向があります。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。