チップ角度130°
高度に精密な穴あけ
ショートデザインの頑丈なツイストドリルにより、高度に精密な穴あけを確実に行うことができます。
セルフセンタリング
スプリットポイントにより、粗い材料の上であっても優れたセンタリング効果が保証され、センターパンチまたはパイロットが不要です。
長い耐用年数
HC(高速切削)研磨およびそれによる正確な切削形状によって一貫した穴あけ品質が保証されるとともに、高度な精密性と長い耐用年数が保証されます
優れたチップ除去
表面のらせん状の溝により、空けた穴から余分なチップが確実に取り除かれます。
注意事項
Ø 13.0mmのドリルシャンクがØ 12.7mmに縮小されています。ドリルビット / 材料の割り当てについては、概要表をご覧ください。
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
用途
ステンレススチール用精密ドリルビット
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。