ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

ツイストドリルビットHSCo DIN 338 RNブロンズ研磨済み

The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.

商品の説明を見る

16バージョンをご利用できます

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます