スプレー時:オイル
- 優れた浸透性
- 優れた隙間浸透力
- 錆から保護
- 微小な隙間にも入り込む優れた浸透性
蒸発後:グリース
- 非常に強い粘性
- 遠心力への耐性
- 長期間優れた効果を維持
非常に強い耐圧性
- 高圧荷重下での破損に対して非常に強い耐性を持つ潤滑フィルム
- 騒音や振動が大幅に低下
優れた素材適合性
- OリングおよびXリングとの適合性
- プラスチックとの適合性
- 塗料成分に対して影響を与えない
水跳ね、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性
シリコン、樹脂、酸、およびAOX不使用
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
用途
メンテナンスやサービス作業中の再施工が困難な条件下での潤滑処理に最適。例:内部ベアリング、ワイヤーケーブル、ジョイント、シャフト、ローラーベアリングなど。
使用方法
ご使用の前に、缶をよく振ってください。潤滑点をよく洗浄してください。次に、洗浄した表面にスプレーします。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。