ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
スイベルホイストリングQC 8
スイベルホイストリングQC 8 - 1
スイベルホイストリングQC 8 - 2

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

スイベルホイストリングQC 8

回転や向きを変える必要がある重荷重の吊り上げ用のねじ止めの回転アタッチメントポイントです。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 全荷重方向で安全係数4

  • 360°回転 - 180°アイレット、自己調整、ピボット

  • 荷重調整が容易なボールベアリング

  • 100%探傷検査済み

  • 品質クラス8

  • RAL 3000に準じて塗装
パフォーマンス証明(Pub)
  • 機械指令2006/42/ECに準拠した、安全荷重吊り上げに好適

  • GS-OA 15-04-EN 1677に準拠して設計、試験、認証

  • 20,000回の荷重変化に耐久するよう設計
注意事項

荷重状態での連続回転動作には適していません。軸方向に引張力がかかる場合、±5°の偏差と10%までの耐荷重容量の低下は許容されます。

商品番号耐荷重性能
W.L.L.1チェーン2チェーン1チェーン2チェーン2チェーン3/4チェーン
5162 110 180.3 t0.6 t1.2 t0.3 t0.6 t0.42 t0.3 t0.3 t0.63 t0.45 t0.3 t
5162 112 180.5 t1 t2 t0.5 t1 t0.75 t0.5 t0.5 t1.1 t0.75 t0.5 t
5162 112 250.5 t1 t2 t0.5 t1 t0.75 t0.5 t0.5 t1.1 t0.75 t0.5 t
5162 116 201.12 t2 t4 t1.12 t2 t1.5 t1.12 t1.12 t2.36 t1.6 t1.12 t
5162 116 301.12 t2 t4 t1.12 t2 t1.5 t1.12 t1.12 t2.36 t1.6 t1.12 t
5162 120 301.12 t2 t4 t1.12 t2 t1.5 t1.12 t1.12 t2.36 t1.6 t1.12 t
5162 120 3012 t4 t8 t2 t4 t2.8 t2 t2 t4 t3 t2 t
5162 124 303.15 t6.3 t12.5 t3.15 t6.3 t4.25 t3.15 t3.15 t6.3 t4.75 t3.15 t
5162 130 355.3 t10.6 t21.2 t5.3 t10.6 t7.1 t5.3 t5.3 t11.2 t8 t5.3 t
5162 130 455.3 t10.6 t21.2 t5.3 t10.6 t7.1 t5.3 t5.3 t11.2 t8 t5.3 t
5162 130 3518 t12.5 t25 t8 t16 t11.2 t8 t8 t16.8 t12 t8 t
5162 130 4518 t12.5 t25 t8 t16 t11.2 t8 t8 t16.8 t12 t8 t
5162 136 548 t12.5 t25 t8 t16 t11.2 t8 t8 t16.8 t12 t8 t
5162 142 6310 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21.2 t15 t10 t
5162 148 6015 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31.5 t22.5 t15 t
5162 156 7815 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31.5 t22.5 t15 t
5162 164 9615 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31.5 t22.5 t15 t
5162 172 10825 t35 t70 t25 t50 t35 t25 t25 t52.5 t37.5 t25 t
5162 180 12030 t35 t70 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t
5162 190 13535 t35 t70 t35 t70 t49 t35 t35 t73.5 t52.5 t35 t
  • 機械指令2006/42/ECに準拠した、安全荷重吊り上げに好適

  • GS-OA 15-04-EN 1677に準拠して設計、試験、認証

  • 20,000回の荷重変化に耐久するよう設計