金属およびゴム部品用リークストップ
- 長期間に渡る漏れ対策用シーラント。
- エアコンシステム部品の分解や交換などの高額な作業を回避できます。
- 本製品6mlで最大21kWのカーエアコンに対応しています。
- R-12およびR-134aガスに対応しています。
性能向上
- エアコンシステムの潤滑性を改善します。
- 部品の摩擦や摩耗を減らし、部品寿命を延ばします。
- コンプレッサーの騒音を抑えます。
- 車両の冷却性能と冷却速度を高めます。
注入後にシステム内に残存
- 施工後の抜き取りは不要です。
ポリマーフリー
- エアコン回収機との併用に適しています。
- コンプレッサーや他のエアコンシステムの部品に影響を与えません。
注意事項
添加剤はフレキシブル延長ホースに付属しています。
当社は、最適な使用方法に関するアドバイスとして、当社の知識および経験に基づいてこの情報を提供しています。ただし、使用用途が多岐に渡る場合、必ずしもすべての影響や効果を提示できるとは限りません。当社は、必ず本製品と対象部材との適合性を使用前に確認するよう推奨しています。当社は高品質の商品を提供するよう心がけています。製品には、事前の予告なしに技術的な変更や改良が行われる場合があります。
用途
各種車両のエアコンやAC/Rシステム (最大21 KW) にも使用できます。
使用方法
- エンジンを始動してください。
- エアコンをつけて最低温度にセットしてください。
- エアコンガスの低圧ポートの位置を確認し、アダプターを接続します。
- 本製品のカートリッジを付属のアダプターで接続します。
- 本製品をシステムに注入します。
- この状態で最低30分間、エアコンを作動します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。