ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
EURASOL® PEネイルシーリングテープ

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

EURASOL® PEネイルシーリングテープ

下地膜や屋根保護フィルムの釘やネジの貫通部分を雨水から守る、テスト済みの片面接着式の防水シーリングテープです。EURASOLは、WÜTOP TrioおよびWÜTOP Trio Plus/SKとの併用が最適です。

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

  • 高い接着力を発揮、下地メンブレンや木材への接着性に優れています。

  • 他の素材に影響を与えません。

ZVDH指令の要件を満たしています。


仮設用カバーにはネイルシールが必要で、標準的な屋根の勾配が不足している場合も同様です。EURASOLネイルシーリングテープは防水性に優れており、ZVDHの要件を満たしています。



試験結果による高い信頼性


シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理学研究所で、最大600パスカル(風速11-12級相当)の豪雨に対する耐性試験が行われました。



シュツットガルトのフラウンホーファー建築物理学研究所で、豪雨に対する耐性試験が行われました。

この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、施工状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。