詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
急速硬化タイプ
2成分の反応により硬化時間が短縮されるため、急ぎの作業に適しています。
高い汎用性
金属、特定のプラスチック、ガラス、セラミックなどの接着が可能。
高い引張強度
引張せん断強度は熱の影響を受けません。
耐薬品性に優れています。
- 水、ガソリン、油などの液体に対し高耐久性を発揮
- 経年劣化や摩耗に対する耐性
完全硬化後は研磨可能
高い透明性
シリコンおよびソルベントフリー
この使用手順は、当社が実施したテストと当社の経験に基づいてお勧めするものです。製品を使用する際には、毎回事前にテストを行ってください。用途や保管状況、処理状況は非常に多様であるため、それぞれの用途の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。製品の仕様は、事前の予告なしに変更・改良される場合があります。
引張強度および衝撃強度が高く、はがれや衝撃への耐性に非常に優れているため、各種の素材の接合に最適です。無色透明なので、外観が重視される箇所の接着に適しています。例 :ステンレススチールシートの接着、破断したプラスチックや金属部品の修理、プリント基板の製造など
スチール、亜鉛めっきスチール、アルミニウム、銅、真ちゅう、被覆金属/亜鉛めっき金属、研磨グラスファイバー強化プラスチック、ABS、硬化PVC、SMC、ガラス、セラミック、コンクリート、ファイバー強化プラスチック/SMC、木材、ポリウレタンといった素材の接着に最適です。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。