詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して6,000点を超える商品にアクセス
金属構造物ボルト接合用高強度プレロード対応取付具
- HVシステム
- K1クラス
- 強度クラス10.9
- 溶融亜鉛めっきスチール
広い二面幅仕様の高強度プレストレスボルト
広い座面面積
- 面圧の低減
- 初期なじみの低減
大きな首下丸み
- 切欠効果の低減
- 長期的な耐振動性の向上
一定の摩擦挙動
- 計画的な予圧管理が可能
製品へのロット番号刻印
- これにより、EN 10204に準拠した試験証明書3.1の提出が不要になります。(表1 DIN EN 1090-2:2018-09参照)
CEマーキング
- 規制対象建築資材
高強度取付具による支持鋼構造の設計は、DIN EN 1090-2およびDASt指令024により規定されています。「ボルト、ナット、ワッシャーは、同一メーカーの取付具セットのみを使用してください。」
バッチ追跡システムにより、これらの製品はメーカーからの直接購入および直接保管のみが可能であり、交換や返品はできません。
保管および搬送:
ネジ、ナット、ワッシャーは、溶融亜鉛めっき処理が施された状態で供給され、ナットは加工条件下で潤滑処理されています。ナットのメスネジには溶融亜鉛めっきを施さず、潤滑剤の塗布のみで防錆処理を行っています。不適切な輸送や保管状態により、メスネジの腐食が発生したり、出荷時の潤滑状態が変化したりする可能性があり、結果として締付トルクと初期張力の相関関係に影響を及ぼすおそれがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。