丈夫なアルミニウムハウジングに、バランスのとれた装置が内蔵されています。
耐用年数が長く、バランスの良い配分。
表面ゴム加工の人間工学に基づいたハンドル。使いやすい左右の切り替えとコントロール可能なトリガー。
ハンドルは作業中に冷たくなりません。非常にコンパクトで使いやすい装置です。
6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質のピンインパクトメカニズムを実現
定期的な注油で耐用年数を延ばすことができます。ほとんど振動しません。
4段階の締め付けトルクの目安:
- ステージ1:350Nm
- ステージ2:685Nm
- ステージ3:1300Nm
- ステージ4:1440Nm
注意事項
- 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れ)によって変動します。
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
- プラグインニップルは同梱されません