丈夫なアルミニウムハウジングに、バランスのとれた装置が内蔵されています。
耐久性に優れ、最適な重量配分
表面ゴム加工の人間工学に基づいたハンドルが追加され、使いやすい左右の切り替えとコントロール可能なトリガーで、360°回転が可能
ハンドルは作業中に冷たくなりません。非常にコンパクトで使いやすい装置です。
6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質で強力なピンインパクトメカニズムを実現
定期的な注油で耐用年数を延ばすことができます。ほとんど振動しません。
締め付けトルク(目安の値)
- レベル1:895Nm
- レベル2:1,287Nm
- レベル3:1,355Nm
- レベル4:1694Nm
注意事項
- 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れなど)によって変動します。
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用をお勧めします。
- プラグインニップルは同梱されません