推奨最大ボルトサイズ:M15
アルミニウムハウジングに丈夫でバランスのとれた装置を含む
耐用年数が長く、最適化された重心
表面ゴム加工の、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、使いやすい左右の変換とコントロールしやすいボタン
- ハンドルが作業中に冷たくならない
- 非常にコンパクトで使いやすい装置
4段階に調整可能な締め付けトルク
- 右回りの締め付け
1.ステージ1:およそ70Nmステージ2:およそ120Nmステージ3:およそ280Nmステージ4:およそ420Nm
- 左回りの緩め
最大569Nm
6個のディスクモーター搭載のオイルバスに高品質のピンインパクトメカニズムを実現
- こまめな給油で長い耐用年数
- ほとんど振動なし
注意事項
- 稼働トルクは、平均的な作業状況下で通常達成されるトルクとなっています。これはさまざまに変化する周囲の状況(空圧、ホースの直径、汚れなど)によって変動します。
- 日常的に使用する場合は、圧縮空気供給源から機械に毎日軽く注油する必要があります。霧状オイラーの使用を推奨
- プラグインニップルは同梱されません