- 優れたパワーウェイトレシオ
- 重量わずか1.1 kgで最大1,100 Nmのブレークアウェイトルク
- 高性能・高安定性・高耐久性
- 高性能ハンマーインパクト機構と独自のディスクモーター7個を搭載したシリンダーを採用
- 片手で簡単に切り替え可能な4段階パワーにより、用途によって、常に最適で使いやすいように調整が可能
- 優れた操縦性と最適な制御
- 特に人間工学に基づいたハンドルで、柔らかいグリップと正確なトリガー付き
注意事項
- 推奨最大ボルトサイズ: M14
- インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。
- インパクトドライバーを、頻繁に使用する際は、毎日エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルに補給してください。
- プラグインニップルは同梱されていません
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。