優れたパワーウェイトレシオ
重量1.85kgで最大1,400Nmのブレークアウェイトルク
高い信頼性と性能値および長い耐用年数
高性能ダブルハンマーインパクト機構とディスクモーター6個を搭載したバランスの良いシリンダーを採用
汎用性が高く、あらゆる作業内容に対応する使いやすい調節機能
便利な左右回転制御による3段階の電力設定
耐久性のあるスイベルエアインレットによりエアホースのねじれを防止
優れた設計のバルブガスケットアセンブリ
握りやすさ、最適な調節、低騒音レベルを実現
- 人間工学に基づいた、高精度トリガー付きソフトグリップハンドル
- 内蔵サイレンサーと追加のウールフェルト
注意事項
- 推奨最大ボルトサイズ: M16
- インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。
- プラグインニップルは同梱されていません
使用方法
インパクトドライバーを、タイヤのメンテナンス用など頻繁に使用する際は、エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから補給してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。