優れたパワーウェイトレシオ
重量 1.98 kg で最大1,321 Nmのトルクを発揮します。
高性能・高信頼性・高耐久性
高性能ツインハンマーとディスクモーター6個を搭載したバランスの良いシリンダー採用
汎用性が高く、作業内容に応じた使いやすい調節機能付き
4段階パワーを片手で簡単に調整可能
ハイグリップハンドルで握りやすく、低騒音レベルで用途に合わせた調節が可能
人間工学に基づいた、高精度トリガーと内蔵型サイレンサー付きソフトグリップハンドル
注意事項
- 推奨最大ボルトサイズ:M16
- インパクトドライバーは、トルクレンチとしては使用できません。特定のトルク管理が必要な場合は、インパクトドライバーで締め付けた後、トルクレンチなどでの確認が必要です。
- インパクトドライバーを、タイヤのメンテナンス用など頻繁に使用する際は、エアインレットから少量の注油を行ってください。さらに毎月ギアグリースを2ストローク程度、グリースニップルから補給してください。
- プラグインニップルは同梱されていません