エンジンおよびハウジングシーリングコンパウンド DP 300
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 恒久的なプラスチック特性(硬化なし)による優れたシーリング能力
- 長年振動にさらされた後も、耐振性を保証
- 塗布中も糸を引かない
- 垂直または下向き傾斜面でも流れない
- -50℃から+270℃、短時間では最高+300℃の耐熱性
- 低い熱伝導性
- 金属または他の素材に化学的に結合せず、大気中腐食を防止
- 水、空気、ガソリン、灯油、各種のオイル、合成潤滑剤、水 / グリコールおよびメタノール化合物、凍結防止剤、フッ化炭素冷却剤に対する耐性
- シリコン不使用
- 無毒
- 固体シールとしてではなく、固体シールと組み合わせて使用可能
注意事項
オイルパンのシーリングには適していません。
素材の組み合わせ:
1.金属 – 金属
2.金属 – プラスチック
3.プラスチック – プラスチック
NSF登録済み、クラスP1、登録番号151822
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。