- 負荷容量が低減されたナット
- 廃止されたDIN 985規格に準拠した公称高さが小さい六角ナットは、DIN EN ISO 20898-2に規定される試験荷重に耐えることができません
- 強度クラス表示は、区別できるよう、強度記号の前後に2本の縦線が追加されています。
- DIN 985は、ISO 10511、10512、7040に置き換えられました
- ネジナット接続が確立されると、ネジ山はプラスチックリングによって固定されます。ネジ山間の締め付け力によって生じる高い摩擦力は、前負荷力を維持するために必要なロックトルクを生み出します。
- ネジ面への損傷なし
- 使用環境温度範囲: -70°C~+120°C
- 同じサイズのナットとネジを使用する場合、強度クラスI8IとI10Iの差は、約40%負荷容量が大きくなります
注意事項
- DIN 985に準拠した公称高さの低い六角ナットは、ISO 898-2に規定される試験荷重に耐久できません。
- 強度クラス表示は、区別できるよう、強度記号の前後に2本の縦線が追加されています。
DIN 985が廃止され、ISO 10511に置き換えられました。ある程度の類似性が見られます(M7、M18、M22、M27、M33のネジおよび公称直径>M36のネジを削除 | 細目ネジを削除 | ナットの高さを変更 | ネジM10、M12、M14の対辺距離をそれぞれ16、18、21 mmに変更 | 強度クラスを04および05に変更)。
度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。