注意事項
DIN 980が廃止され、ISO 7042に置き換えられました。ある程度の類似性が見られます(ネジ山M3、M4、M7、M18、M22、M27、M33、M39を削除 | ナット高が変更されました | M10、M12、M14のフラット間の幅をそれぞれ16 mm、18 mm、21 mmに変更 | 細目ネジがISO 10513に追加 | ISO 7042が強度クラス5、8、10、12に適用)。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。