詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
登録して6,000点を超える商品にアクセス
ナット本体をかしめることで脱落を防止
DIN 980が廃止され、ISO 10513に置き換えられました。一部に限定的な類似点があります(M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2およびM39×3のネジは削除されています | ナット高さが変更されています | M10、M12、M14の二面幅はそれぞれ16 mm、18 mm、21 mmに変更されています | 標準ネジはISO 7042に含まれます | 強度区分5は削除されています | ISO 10513は強度区分8、10、12に適用されます。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。