規格: DIN 5256
90°の角度付き
ストレートサークリッププライヤーでは届きにくい狭小スペースでも作業が容易
過酷な作業にも耐える優れた耐久性
チップとボディの材料はどちらも50 CRV
高い信頼性と精度
各サークリッププライヤー先端に精密研磨した高精度チップを採用
長時間の使用でも快適
PVCコーティングを施されたハンドルが快適で滑りにくいグリップを実現し、長時間の使用でも疲労を軽減
スリムなヘッドデザイン
狭小スペースでもしっかり届く最適なサイズ設計
- 軸用サークリップ(拡張が必要なタイプ)に穴用サークリッププライヤーを使用すると、工具やサークリップ、加工物が損傷する可能性があります
- チップがサークリップの穴や切り欠きの寸法と一致している必要があります。
DIN 5256
- サークリップの脱着
- シャフト、ベアリング、ギアの固定用サークリップの取り付け
- 内側サークリップ付きローラーまたはベアリングのメンテナンス
- 精密ジョイントまたはアクチュエータの組み立て
用途に適した、使いやすいサイズのサークリッププライヤーをお選びください。サークリップを取り外す際にリングが跳ねて目を負傷するおそれがあるため、必ず保護メガネを着用してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。