規格: DIN 5254
過酷な作業にも耐えられる優れた耐久性
チップと本体の素材はいずれも50 CRV製
高精度で信頼性の高い性能
各サークリッププライヤーには、精密研磨された先端を採用
長時間続く快適さ
PVCコーティングされたハンドルは、快適で滑りにくいグリップを実現し、長時間の使用でも手への負担を軽減
細身のヘッド設計
届きにくい場所にも届く最適なサイズ
注意事項
- 穴用サークリップ(圧縮が必要なタイプ)に軸用サークリッププライヤーを使用すると、工具やサークリップ、加工物が損傷する可能性があります。
- チップはサークリップの穴やノッチの寸法と一致している必要があります
DIN 5254
用途
- サークリップの取り付け、およびサークリップの取り外し
- シャフト、ベアリング、またはギアの固定用サークリップの取り付け
- 穴用サークリップを使用したローラーまたはベアリングのメンテナンス
- 精密ジョイントやアクチュエーターの組み立て
使用方法
用途に適した、使いやすいサイズのサークリッププライヤーを選択してください。取り外し中にサークリップが跳ねて外れ、目を負傷するおそれがあるため、保護メガネを着用してください。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。