ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 15時までのご注文で当日出荷
六角ナット、ロープロファイル DIN 439 A2 ステンレススチール、プレーン、形状B
六角ナット、ロープロファイル DIN 439 A2 ステンレススチール、プレーン、形状B - 1
六角ナット、ロープロファイル DIN 439 A2 ステンレススチール、プレーン、形状B - 2
六角ナット、ロープロファイル DIN 439 A2 ステンレススチール、プレーン、形状B - 3

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

六角ナット、ロープロファイル DIN 439 A2 ステンレススチール、プレーン、形状B

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して6,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

注意事項

DIN 439 形状Bを廃止、ISO 4035に置き換え一部に類似点あり(ステンレススチールの強度クラスを50から025、70から035に変更) | M10、M12、M14、M22の対辺距離を変更 | 公称径M1.8を削除 | ISO 4035は標準ネジのみを含む。| 細目ネジをISO 8675に変更

度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。
当社の提供した助言や情報が、予め決められた当社の業務範囲や契約義務によるものであったり悪意をもってなされた事柄を除いて、無料の顧客サービスとして実施された技術情報の提供やその他の対応において当社は何ら責任を有しないものとします。
当社の製品は安定した品質でお届けします。
事前の予告なしに製品の仕様変更や改良を行うことがあります。