非常に高い耐性
- ドライ潤滑では–20℃から+1200℃の温度幅で使用可能
- 水、希アルカリ溶液、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および固着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
注意事項
ブレーキディスクおよびブレーキパッドライニングには塗布しないでください。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行う事があります。
用途
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの溶解を防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
使用方法
商品番号0890 108 7のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。