ウルトジャパンオンラインショップへようこそ 法人のお客様のみ

法人のお客様のみ

24時間注文可能

電話番号 045-488-4186

10,000点以上の品揃え

アプリ

3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 1
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 2
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 3
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 4
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 5
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 6
3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット - 7

詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。

3/8インチおよび1/2インチソケット 11ピースのセット

ブレーキキャリパーの取り付けおよび取り外し専用工具(金属製ボックスに収納)

商品の説明を見る

1アイテムを表示しています

価格はログイン後に表示されます

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

 バリエーション

法人のお客様専用

登録して10,000点を超える商品にアクセス

顧客サービスに電話: 045-488-4186

価格はログイン後にお客様に表示されます

11ピースが用意された、自動車業界向けの実用的なセット


  • DIN 3120リバーシブルラチェットを用いた手作業での使用に最適で、BMW、VW、Porsche、Audi、Fordなどの車両に対応

  • 7、8、9 mmのショート六角ソケット: Audi TT (2007年式以降)、A4 (2001年式以降)、A6 (2005年式以降)、A8、VW T5、Mercedes W164 (Mクラス)、W204 (Cクラス)、W251 (Rクラス)

  • 特殊プロファイル11.5および15 mm: Audi Q7、S8、Porsche Macan、CayenneおよびCayman

  • 特殊プロファイル20 mm: Audi A8、S6、Porsche Cayenne

  • 特殊プロファイル22 mm: Audi A5、A6およびA7

  • アウトプット:六角ソケットおよび各種特殊プロファイル11.5、15、20、22 mm

  • ドライブ: 3/8インチおよび1/2インチ角ドライブ、ボールキャッチ溝


クロムバナジウム鋼で長寿命化


  • 表面にはクロムメッキと研磨処理を施工しています。

  • 表面は防錆性を有し、平均以上の耐用年数を確保しています。

  • ツールの長期的使用で、交換や保管に要する費用を削減できます。

  • ハンドルと留め具が付いた頑丈な金属製ボックスには、保持効果があってほぼ破損することがないハードフォームインサートが付属しています。

  • 輸送中も貴重なツールの安全が確保されます。

  • 不足しているツールが一目で確認可能です。