・エアコン配管への接続やACシステムへのシリンジケミカル注入をよりスムーズに行える専用ツールセットです。
・金属製の高耐久カプラーと延長ホースにより、安全かつ確実な作業をサポート。
【材質】
金属カプラー:アルミ製
Oリング:HNBR
エクステンション:PVC
【セット内容】
金属カプラー(R134a用)1pcs
エクステンション1pcs
注意事項・使用前に同梱の取扱説明書をお読みください。
・コンプレッサーオイルがカプラー内部のOリングに付着した場合は、軽くエアで吹き飛ばしてから保管してください。
・車両の状態により添加剤が注入しにくい場合がございます。その場合はコンプレッサーを1分間軽く稼働させた後に注入してください。
・コンプレッサーオイルがカプラー内部のOリングに付着した場合は、軽くエアで吹き飛ばしてから保管してください。
・車両の状態により添加剤が注入しにくい場合がございます。その場合はコンプレッサーを1分間軽く稼働させた後に注入してください。
用途注射器ケミカルの注入をサポートするツールセットです(R134aエアコンガス用)
使用方法1. エンジンOFF/A/CスイッチOFFの状態で低圧キャップを外します。
2. エアコン配管の低圧チャージングポートにカプラーを装着してください。※青い部分を下げずにセットしてください。
3. エンジンを始動させ、A/CスイッチをONにします。最低温度、最強風量に設定し、車両の窓を全開にしてください。
4. 添加剤が入った注射器(品番:0892764006 A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット 6ML/品番:0892764666 A/C PRO クイックリークストップ 6ML)をご用意ください。
5. 注射器内の空気を抜いてください。エクステンションを装着する場合は、必ずエクステンション内のエア抜きも行ってください。
6. エア抜き作業が完了した注射器またはエクステンション付きの注射器をカプラーにゆっくりとねじ込み、接続してください。
7. ピストンを手のひらでいっぱい押し込み、添加剤をエアコン内に注入してください。
8. 添加剤を注入後、カプラーを取り外します。
2. エアコン配管の低圧チャージングポートにカプラーを装着してください。※青い部分を下げずにセットしてください。
3. エンジンを始動させ、A/CスイッチをONにします。最低温度、最強風量に設定し、車両の窓を全開にしてください。
4. 添加剤が入った注射器(品番:0892764006 A/C PRO パフォーマンス添加剤 クールショット 6ML/品番:0892764666 A/C PRO クイックリークストップ 6ML)をご用意ください。
5. 注射器内の空気を抜いてください。エクステンションを装着する場合は、必ずエクステンション内のエア抜きも行ってください。
6. エア抜き作業が完了した注射器またはエクステンション付きの注射器をカプラーにゆっくりとねじ込み、接続してください。
7. ピストンを手のひらでいっぱい押し込み、添加剤をエアコン内に注入してください。
8. 添加剤を注入後、カプラーを取り外します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。