15バージョンで13品目見つかりました
For vehicles with R1234YF refrigerant
90°、1/4インチSAEメスネジ x 点検接続付き角度ネジアダプター、高圧
90°、1/4インチSAEメスネジ x 点検接続付き角度ネジアダプター、低圧
低圧側での漏れ検知添加剤補給用(商品番号0892764010)
ストレートネジアダプター、1/4 SAE内部ネジ山 x 点検接続、高圧および低圧
ネジ固定式アダプター、A/C リークストッププラス(品番. no.0892746775)およびその他液体充填用。
Pressure/leak test
金属製カプラー×延長ホースで、“注入作業”をもっと簡単・確実に。 「入れづらい」「届かない」「漏れるかも」そんな悩みや不安を解消します。
車のエアコンシステムR134aの点検接続用交換バルブ
さらに検索結果があります。 より正確な検索結果を得るには、パラメーターを細かく指定してください。
商品番号が正しく入力されているか、再度ご確認ください。あるいは別の検索条件使用してください。