プレミアムUV漏れ検出添加剤
詳細情報を確認する場合は、以下の表にある「商品番号」をクリックしてください。
プレミアムUV漏れ検出添加剤
SAE J2297に準拠したR134aおよびR1234yfエアコンシステムの漏れ箇所検出用蛍光添加剤
法人のお客様専用
登録して10,000点を超える商品にアクセス
- 本製品1本の実施例:一般車32台・商業車16台
- PAGおよびエステル油と相溶性
- 蛍光剤高配合
- Oリングとシールに影響を与えません
注意事項
赤色のオイルタンクカップリングを通して、漏れ検出添加剤のみエアコンシステムに挿入します。
上記の情報は当社の実績に基づいています。製品を使用する際には、事前にテストを行ってください。度重なる使用と、保管状況や処理状況から生じる特定の使用結果に対して、当社はいかなる責任も負いません。当社の無料のカスタマーサービスが技術情報の提供やアドバイザリーサービスとしての業務を行う際には、提供したアドバイスや情報が当社で指定し、契約で合意したサービスの範囲内にある場合や、アドバイザーが故意に業務を行った場合を除き、当社はこのサービスに対していかなる責任も負いません。当社は製品を一定の品質でお届けすることをお約束します。事前の予告なしで製品の仕様変更や改良を行うことがあります。
用途
R134aおよびR1234yfエアコンシステム内の漏れやマイクロリークを確実に検出します。電動コンプレッサー付きのエアコンシステムで使用できます(ハイブリッド、電気自動車)。
使用方法
- エアコン回路から冷媒ガスを抜いて減圧します。
- エアコン点検ユニットからPAGオイルタンクを取り外し、本製品を必要量注入します。
- 漏れ検出添加剤を充填し、オイルタンクカップリングに取り付けます。一般車両のエアコンシステムには7.5ml(1/4オンス)、トラックでは15ml(1/2オンス)で十分な効果が得られます。
- エアコン点検ユニットを通して、漏れ検出添加剤をエアコン回路に注入します。
RAL色の値を選択
注意事項: 画面上に表示される色は、実際の色と異なる場合があります。